Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

702670 - Umrichter Q2V, 3x200 V, ND: 30,0 A / 7,5 kW, HD: 25,0 A / 5,5 kW, IP20,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
702670 - Umrichter Q2V, 3x200 V, ND: 30,0 A / 7,5 kW, HD: 25,0 A / 5,5 kW, IP20,
Artikel-Nr.:
     2064C-OMR000048526
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     702670
EAN/GTIN:
     4549734794541
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Inverter
Wechselrichter
inverter
Omron Q2V-A2030-BAA, Umrichter Q2V, 3x200 V, ND: 30,0 A / 7,5 kW, HD: 25,0 A / 5,5 kW, IP20, ohne integriertem EMV-Filter, max. Ausgangsfreq. 590 Hz, Herstellernummer: 702670
Weitere Suchbegriffe: OMRON, FILTER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.615,06*
€ 1.771,77*
Lager 2064
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.621,85*
€ 1.772,73*
Frei Haus
ab € 1.635,42*
€ 1.788,94*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.772,73*
€ 2.109,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.759,43*
€ 2.093,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.693,44*
€ 2.015,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.654,21*
€ 1.968,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.621,85*
€ 1.930,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
AX-CUSBM002-E
ab € 34,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.