Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrichter Q2V 3x200V 30.0A/7.5kW Q2V-A2030-BAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrichter Q2V 3x200V 30.0A/7.5kW Q2V-A2030-BAA
Artikel-Nr.:
     6012-21786507
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     Q2V-A2030-BAA
EAN/GTIN:
     4549734794541
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Inverter
Wechselrichter
inverter

Umrichter Q2V 3x200V 30.0A/7.5kW Q2V-A2030-BAA

Umrichter Q2V, 3x200 V, ND: 30,0 A / 7,5 kW, HD: 25,0 A / 5,5 kW, IP20, ohne integriertem EMV-Filter, max. Ausgangsfreq. 590 Hz
Weitere Informationen:
Netzspannung:
200..240 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
590 Hz
Max. Ausgangsspannung:
240 V
Nennausgangsstrom I2N:
30 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
7,5 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
5,5 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.615,06*
€ 1.771,77*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.621,85*
€ 1.772,73*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.635,42*
€ 1.788,94*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.788,94*
€ 2.128,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.775,49*
€ 2.112,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.708,95*
€ 2.033,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.669,53*
€ 1.986,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.635,42*
€ 1.946,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
AX-CUSBM002-E
ab € 34,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.