Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1875650000 - LSF-SMT 3.81/05/180 3.5SN BK RL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064C-WED000025192
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1875650000
EAN/GTIN:
     4032248465941
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
LSF-SMT 3.81/05/180 3.5SN BK RL, Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 5, 180°, Lötstiftlänge: 3.5 mm, verzinnt, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 1.5 mm², Tape (Ø 330 mm), Rs = 109 - 1012 O, Herstellernummer: 1875650000
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme weidmüller, leiterplattenklemme, Weidmüller, KLEMME, LEITERPLATTE, LÖTSTIFT, VERZINNT
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
175
Frei Haus
ab € 1,18715*
€ 1,41715*
175
Frei Haus
ab € 1,19875*
€ 1,42875*
15 Tage
unbekannt
175
€ 5,90*
ab € 1,2202*
€ 1,4602*
8 Tage
unbekannt
175
€ 5,50*
ab € 1,2363*
€ 1,4763*
Lager 2064
nicht lagernd
175
€ 4,45*
ab € 1,28338*
€ 1,53338*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 175 Stück
€ 1,53338*
€ 1,82472
pro Stück
ab 10000,001 Stück
€ 1,28338*
€ 1,52722
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 175 Stück
Mindestbestellmenge: 175 Stück ( entspricht € 268,3415* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.