Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 3.81mm LSF-SMT 3#1875650000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-98163813
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1875650000
EAN/GTIN:
     4032248465941
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 3.81mm LSF-SMT 3#1875650000

Leiterplattenklemme (Printklemme, Platinenklemme) für die einfache und sichere Datenübertragung direkt auf die Leiterplatte.
Weitere Informationen:
Höhe:
17,5 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
5
Rastermaß der Anschlüsse:
3,81 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
175
Frei Haus
ab € 1,21715*
€ 1,45715*
14 Tage
unbekannt
175
€ 5,90*
ab € 1,2202*
€ 1,4602*
175
Frei Haus
ab € 1,22903*
€ 1,46903*
10 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 1,2363*
€ 1,4763*
64 Tage
nicht lagernd
175
€ 4,45*
ab € 1,28338*
€ 1,54338*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 175 Stück
€ 1,45715*
€ 1,73401
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,21715*
€ 1,44841
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 175 Stück
Mindestbestellmenge: 175 Stück ( entspricht € 255,00125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.