Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064C-WED000025238 Herst.-Nr.: 1876240000 EAN/GTIN: 4032248466719 |
| |
|
| | |
| LSF-SMT 5.00/02/90 1.5SN BK RL, Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 2, 90°, Lötstiftlänge: 1.5 mm, verzinnt, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 1.5 mm², Tape (Ø 330 mm), Rs = 109 - 1012 O, Herstellernummer: 1876240000 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 265 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,64812* | € 0,76812* | | | | | 15 Tage | | | 265 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,6662* | € 0,7962* | | | | | | | | 265 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,67389* | € 0,80389* | | | | | 8 Tage | | | 265 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,6749* | € 0,8049* | | | | Lager 2064 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,45* | ab € 185,69* | € 191,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 265 Stück (ab € 0,70072* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|