Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 5.00mm LSF-SMT 5#1876240000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-78163154
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1876240000
EAN/GTIN:
     4032248466719
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 5.00mm LSF-SMT 5#1876240000

Leiterplattenklemme (Printklemme, Platinenklemme) für die einfache und sichere Datenübertragung direkt auf die Leiterplatte.
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
265
Frei Haus
ab € 0,64812*
€ 0,76812*
16 Tage
unbekannt
265
€ 5,90*
ab € 0,6662*
€ 0,7962*
Lager 6012
265
Frei Haus
ab € 0,67389*
€ 0,80389*
9 Tage
unbekannt
265
€ 5,50*
ab € 0,6749*
€ 0,8049*
64 Tage
nicht lagernd
265
€ 4,45*
ab € 0,70031*
€ 0,83031*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 265 Stück
€ 0,80389*
€ 0,95663
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,67389*
€ 0,80193
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 265 Stück
Mindestbestellmenge: 265 Stück ( entspricht € 213,03085* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.