| |
|
| Artikel-Nr.: 2064C-WED000030418 Herst.-Nr.: 2007830100 EAN/GTIN: 4050118393538 |
| |
|
| | |
| IE-C5DD4UG0100A24XXX-X, Schleppkettenkabel, PROFINET, RJ45 IP 67 PushPull V04 Plastik, offen, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B) PUR, 10 m, Herstellernummer: 2007830100 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, patchkabel 10m, patchkabel, cat5e patchkabel, Weidmüller, KABEL, PROFINET |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 66,92* | € 69,74* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 68,10* | € 70,95* | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 69,24* | € 72,13* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,94* | € 80,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 86,31* | € 89,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|