| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-5694204 Herst.-Nr.: IE-C5DD4UG0100A24XXX-X EAN/GTIN: 4050118393538 |
| |
|
| | |
| Anschlussfertige Datenleitung mit Kupferadern. Kabeltyp: SF/UTP, Flammwidrig: nach EN 60332-3-24, Pinbelegung: sonstige, Länge: 10 m, Mantel-Farbe: grün, Kategorie: 5, Knickschutztülle: ohne, Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(8), Steckverbindertyp Anschluss 2: sonstige, Kabelkonstruktion: 1x4, Steckverbindergehäuse Anschluss 1: IEC 61076-3-106 Var. 4, Steckverbindergehäuse Anschluss 2: ohne, Halogenfrei nach EN 60754-1/2": true, Ölbeständig nach EN 60811-404: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | IE-X | Ident Code: | 2007830100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, patchkabel 10m, patchkabel, cat5e patchkabel, NLSY, JE-LIYCY, NYSLY, LIYCY, H05VVC4V5-K |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 67,80* | € 87,39* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 68,99* | € 88,81* | | | | | 63 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 70,14* | € 90,11* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,92* | € 99,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 84,24* | € 107,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|