Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064C-WED000033906 Herst.-Nr.: 8953610000 EAN/GTIN: 4032248745760 |
| |
|
| | |
| VSPC 1CL PW 24V EX, Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 34 V, 24 V, 350 mA, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006,, Herstellernummer: 8953610000 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Weidmüller, ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 126,80* | € 151,68* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 126,61* | € 152,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 127,62* | € 152,88* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 124,71* | € 153,74* | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 133,49* | € 160,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|