Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Switch Ethernet; unverwaltet; Portanzahl: 5; UStrom: 9,6÷60VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Switch Ethernet; unverwaltet; Portanzahl: 5; UStrom: 9,6÷60VDC
Switch Ethernet; unverwaltet; Portanzahl: 5; UStrom: 9,6÷60VDC
Artikel-Nr.:
     2805-2435400000
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     IE-SW-BL05-4GT-1GS
EAN/GTIN:
     4050118447224
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
industrie-switch 5 port
Hersteller: WEIDMÜLLER
Steckverbinder-Art: RJ45
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...60°C
Ausgangs-Art 1: Relais
Gehäusematerial: Aluminium
Dichtheitsklasse: IP30
Versorgungsspannung: 9,6...60V DC
Breite: 29mm
Höhe: 135mm
Tiefe: 105mm
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 100Mbps;10Mbps;1Gbps
Portanzahl: 5
Industriemodul-Typ: switch Ethernet
Herstellerserie: BasicLine
Modul-Art: unverwaltet
Elektrische Ausgangsparameter 1: 24V DC / 1A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
WEIDMULLER:
WEIDMULLER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 253,84*
€ 279,52*
Frei Haus
ab € 265,42*
€ 290,21*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 283,27*
€ 308,39*
Frei Haus
ab € 324,79*
€ 365,17*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 377,03*
€ 412,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,52*
€ 332,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,43*
€ 332,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,01*
€ 324,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,56*
€ 324,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,84*
€ 302,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1241500000
ab € 285,38*
Zubehör
Weidmüller
1286700000
ab € 198,02*
Zubehör
Weidmüller
1504450000
ab € 3,29*
Zubehör
Weidmüller
1241440000
ab € 160,75*
Zubehör
Weidmüller
1348590000
ab € 64,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.