Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELRING DICHTRING GETRIEBE 050.300 A 003 760 01 71 00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELRING DICHTRING GETRIEBE 050.300 A 003 760 01 71 00
ELRING DICHTRING GETRIEBE 050.300 A 003 760 01 71 00
Artikel-Nr.:
     2065-2000578741
Hersteller:
     Elring
Herst.-Nr.:
     050.300
EAN/GTIN:
     4041248126660
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring
ELRING DICHTRING GETRIEBE 050.300 A 003 760 01 71 00
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
050.300
Werksnummer:
ELR 050300
Gewicht netto Kg:
0,027000
Gewicht brutto Kg:
0,027000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0010-050.300
Produktart:
DICHTRING GETRIEBE
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.