Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NISSENS Kondensator Lancia Y 1.1-1.2 SPI 8V 93- 94565


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NISSENS Kondensator Lancia Y 1.1-1.2 SPI 8V 93- 94565
NISSENS Kondensator Lancia Y 1.1-1.2 SPI 8V 93- 94565
Artikel-Nr.:
     2065-2000776374
Hersteller:
     Nissens
Herst.-Nr.:
     94565
EAN/GTIN:
     5707286257108
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator
NISSENS Kondensator Lancia Y 1.1-1.2 SPI 8V 93- NIS 94565
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
94565
Werksnummer:
NIS 94565
Gewicht netto Kg:
3,120000
Gewicht brutto Kg:
3,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0123-94565
Produktart:
Kondensator
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,81*
€ 105,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.