Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTIP Zink-Alu-Spray 400ml 04059


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOTIP Zink-Alu-Spray 400ml 04059
MOTIP Zink-Alu-Spray 400ml 04059
Artikel-Nr.:
     2065-2001209995
Hersteller:
     Motip Dupli
Herst.-Nr.:
     04059
EAN/GTIN:
     8711347040599
Suchbegriffe:
Zink-Alu-Spray
Zinkschutz-Spray
Zinkspray
zinkspray 400ml
MOTIP Zink-Alu-Spray 400ml 04059
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
04059
Werksnummer:
MOP 04059
Gewicht netto Kg:
0,421000
Gewicht brutto Kg:
0,420000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0168-04059
Produktart:
Zink-Alu-Spray 400ml
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: zinkschutz - spray, motip zinkspray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.