Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWS 03642L Kerzenschluessel Kardangelenk 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWS 03642L Kerzenschluessel Kardangelenk 14 mm
SWS 03642L Kerzenschluessel Kardangelenk 14 mm
Artikel-Nr.:
     2065-2001842934
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     03642L
EAN/GTIN:
     4033592026741
Suchbegriffe:
Kardangelenk
kardangelenk
SWS 03642L Kerzenschluessel Kardangelenk 14 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
03642L
Werksnummer:
SWS 03642L
Gewicht netto Kg:
0,102000
Gewicht brutto Kg:
0,102000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-03642L
Produktart:
Kerzenschluessel Kardangelenk 14 mm
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.