Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERTH & BUSS MICRO2-SICHERUNG 30A 50295651 DG9T-14A094-MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERTH & BUSS MICRO2-SICHERUNG 30A 50295651 DG9T-14A094-MA
HERTH & BUSS MICRO2-SICHERUNG 30A 50295651 DG9T-14A094-MA
Artikel-Nr.:
     2065-2019208267
Hersteller:
     Herth+Buss
Herst.-Nr.:
     50 295 651
EAN/GTIN:
     4026736391843
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
HERTH & BUSS MICRO2-SICHERUNG 30A 50295651 DG9T-14A094-MA
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
50 295 651
Werksnummer:
HB 50295651
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0072-50 295 651
Produktart:
MICRO2-SICHERUNG 30A
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5355*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,8455*
€ 1,00615
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7655*
€ 0,91095
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7455*
€ 0,88715
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7055*
€ 0,83955
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6655*
€ 0,79195
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,5355*
€ 0,63725
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.