Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL EINHAND-MINI- SAUGHEBER 40018L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL EINHAND-MINI- SAUGHEBER 40018L
SW-STAHL EINHAND-MINI- SAUGHEBER 40018L
Artikel-Nr.:
     2065-2019556000
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     40018L
EAN/GTIN:
     4033592127882
Suchbegriffe:
Saugheber
saugheber
SW-STAHL EINHAND-MINI- SAUGHEBER 40018L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40018L
Werksnummer:
SWS 40018L
Gewicht netto Kg:
0,180000
Gewicht brutto Kg:
2,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-40018L
Produktart:
EINHAND-MINI- SAUGHEBER
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.