Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y-PWR (Hot-Swap / Lastteilung Controller 5-30V, max. 2x 10A)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1330
Hersteller:
     Mini-box
Herst.-Nr.:
     Y-PWR
EAN/GTIN:
     0613165215860
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hot Swap Controller
hot swap controller
Y-PWR ist ein Hot-Swap- und Lastteilungs-Controller. 2 Stromquellen wie z.b. AC/DC Adapter können zu einer Stromausgabe gebündelt werden. Dieser vielseitige Controller kann als Hot Swap, Load Sharing / High Availability oder Power Path Controller verwendet werden.

Anwendungsbeispiele :
  • Zwei 12V 90 Watt AC/DC Adapter werden gebündelt, um einen 12V Ausgang mit 180W bereitzustellen.
  • Zwei 12V 90 Watt AC/DC Adapter können in Hochverfügbarkeitsanwendungen (HA) verwendet werden. Falls ein Adapter ausfällt, dann schaltet das Y-PWR automatisch auf den zweiten um.
  • Das Y-PWR kann zwischen einem AC/DC Adapter und einer Batterie umschalten. Die AC/DC-Eingangsspannung muss dabei höher liegen als die der Batterie. Hinweis: Es ist keine Batterielade-Elektronik enthalten.
  • For spezielle Anwendungen kann jeder Kanel über Kontroll-Pins geschalten werden.
  • Mehrere Y-PWR Controller können am Ausgang zusammengeschalten werden um eine größere Ausgangsleistung zu ermöglichen.

Lieferumfang :
- Y-PWR Controller
- 2x DC-zu-P4 Kabel
- 1x P4-zu-P4 Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 24,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,08*
€ 41,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,78*
€ 40,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,46*
€ 37,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,06*
€ 34,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,71*
€ 34,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,28*
€ 28,89
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1030
ab € 26,88*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-426
ab € 19,17*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-702
ab € 23,02*
Zubehör
CarTFT.com
DCDC-USB
ab € 56,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.