Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitac PD11BI-PSU (Intel D2500CC2) (Intel Bay Trail Celeron J1900 4x2.42Ghz CPU, 2x LAN, 4x RS232, Onboard Netzteil) [LÜFTERLOS]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1482
Hersteller:
     Mitac
Herst.-Nr.:
     PD11BI-PSU
EAN/GTIN:
     0613165222271
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Mainboard
Motherboard
Dieses Board wird von MITAC hergestellt, dem Auftragsproduzenten von Intel für Intel D2500CC. Das Mainboard basiert auf Intel D2500CC, ist aber mit der moderneren BayTrail Plattform ausgestattet.

Dieses Modell kann direkt an eine 12V Stromquelle angeschlossen werden.

- Nachfolger des Intel D2500CC-E Mainboards
- Quad-core Intel Celeron J1900
- DVI-I for full dual-independent display support
- 4 serial ports & headers for multiple peripherals
- Boards are suitable for other devices; ATM, Kiosk, POS, etc.

Weitere Informationen:
Name:
Mitac PD11BI-PSU (Intel D2500CC2)
Form Factor:
Mini-ITX Mainboard
CPU:
Intel® Celeron™ J1900 (4x 2.42GHz), 2MB Cache, VT-x/Intel64-compatible
Graphics:
VGA + DVI-I + LVDS
Memory:
2x SO-DDR3L [Low Voltage, 1.35V] 1066/1333, 8GB max, Dual channel
Power:
P4 12VDC
LAN:
2x Realtek RTL8111G-CG 10/100/1000 MBit
Connectors (rear):
- 2x USB 2.0, - 2x USB 3.0, - 2x LAN RJ-45, - 3x Audio, - 2x PS/2, - 2x RS232, - 1x DVI-I, - 1x VGA
Audio:
6+2 Channel HD Audio
Connectors (internal):
- 2x SATA-II (3GB/s), - 2x USB 2.0, - 1x Intel Z-U130 USB Header, - 1x PCIe x1, - 1x Mini-PCIe, - 2x RS232, - 1x Parallel LPT, - Front Audio, - LVDS (Dual 24bit)
Included:
- Mitac PD11BI-PSU (D2500CC2) Mainboard (with 4x 2.42Ghz Bay-Trail CPU), - I/O ATX rear plate, - SATA power cable, - 1x SATA cable
Gewicht:
1.1 kg
Weitere Suchbegriffe: mitac mainboard, mainboard, mitx mainboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 122,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 163,76*
€ 194,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 150,94*
€ 179,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 142,57*
€ 169,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 136,07*
€ 161,92
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,80*
€ 146,13
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1799
ab € 31,48*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1800
ab € 48,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.