Dieses Board wird von MITAC hergestellt, dem Auftragsproduzenten von Intel für Intel DN2800MT. Das Mainboard basiert auf Intel DN2800MT, ist aber mit der moderneren BayTrail Plattform ausgestattet....
Dieses Board wird von MITAC hergestellt, dem Auftragsproduzenten von Intel für Intel DN2800MT. Das Mainboard basiert auf Intel DN2800MT, ist aber mit der moderneren Apollo Lake Plattform ausgestatt...
Dieses Board wird von MITAC hergestellt, dem Auftragsproduzenten von Intel für Intel DN2800MT. Das Mainboard basiert auf Intel DN2800MT, ist aber mit der moderneren Braswell Plattform ausgestattet....
Dieses Board wird von MITAC hergestellt, dem Auftragsproduzenten von Intel für Intel D2500CC. Das Mainboard basiert auf Intel D2500CC, ist aber mit der moderneren BayTrail Plattform ausgestattet. -...
N100I-D D4 Die Mainboards der ASUS Prime Serie wurden von Experten entwickelt, um das volle Potenzial des Intel® N100 Prozessors zu nutzen. Das PRIME N100I-D D4 verfügt über einw robuste Stromverso...
Dieses Board wird von MITAC hergestellt, dem Auftragsproduzenten von Intel für Intel DN2800MT. Das Mainboard basiert auf Intel DN2800MT, ist aber mit der moderneren Apollo Lake Plattform ausgestatt...
Dieses Board wird von MITAC hergestellt, dem Auftragsproduzenten von Intel für Intel D2500CC. Das Mainboard basiert auf Intel D2500CC, ist aber mit der moderneren BayTrail Plattform ausgestattet. D...
Dieses Board wird von MITAC hergestellt, dem Auftragsproduzenten von Intel für Intel D2500HN. Das Mainboard basiert auf Intel D2500HN, ist aber mit der moderneren Braswell Plattform ausgestattet. E...
Unterstützt bis zu 48 Kanäle und IP-Kameras mit H.265 Dieses ASRock-Mainboard ist in der Lage als ein NVR-System (Networking Video Recorder) mit 48 Kanälen nach industriellem Standard zu arbeiten. ...
PCB mit hochverdichtetem Glasfasergewebe Was Sie bisher vielleicht nicht über ihren Computer wissen: Er hat Todesangst vor Wasser, H2O, Feuchtigkeit oder wie immer Sie es nennen wollen. Selbst wenn...