Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel
>
USB Verlängerungskabel
>
Artikel
USB/PWR/LED Verlängerungskabel f. M350 Gehäuse
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2072-1853
Hersteller:
Mini-box
Herst.-Nr.:
CTF-1853
EAN/GTIN:
0613165219271
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung
2x 2pin-2pin PWR/LED cables - 210mm
1x 10pin-10pin USB cable - 200mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
... >
Komponenten
>
Gehäuse
>
M350 Accessoiry
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,48*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen