Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitac PD14RI-N3060 (Intel D2500HN2) (Intel Braswell Celeron N3060 2x 2.48Ghz CPU, Mini-PCIe) [LÜFTERLOS]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2045
Hersteller:
     Mitac
Herst.-Nr.:
     PD14RI-N3060
EAN/GTIN:
     0613165220758
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Mainboard
Motherboard
Dieses Board wird von MITAC hergestellt, dem Auftragsproduzenten von Intel für Intel D2500HN. Das Mainboard basiert auf Intel D2500HN, ist aber mit der moderneren Braswell Plattform ausgestattet. Es ist bis mindestens Ende 2024 erhältlich.

  • Support Intel Braswell Dual core/Quad core processor
  • Intel HD graphics and DriectX 12 support
  • Dual channel DDR3L with two connectors for MAX. 8GB memory
  • Integrated Six-channel High Definition audio
  • Features 2 SATA 6Gb/s
  • Four USB3.0 ports
  • One PCIeX1 connector for the future Add-in card
  • One PCI Express Mini Card connector for expansion card like Wifi
  • Dual Display capability with VGA and HD-Out

Weitere Informationen:
Name:
Mitac PD14RI (Intel D2500HN2)
Form Factor:
Mini-ITX Mainboard
CPU:
Intel® Celeron® Processor N3060 , (2M Cache, up to 2.48 GHz)
Chipset:
Intel Braswell
Graphics:
VGA + HDMI
Memory:
2x SO-DDR3L Low Voltage, 8GB max, Dual channel
Power:
24 Pin ATX
LAN:
1x Realtek RTL8111G 10/100/1000 MBit
Connectors (rear):
- 4x USB 3.0, - 1x LAN RJ-45, - 3x Audio, - 1x PS/2, - 1x LPT, - 1x RS232, - 1x VGA
Audio:
RealTek ALC662 5.1 (6-channel) High Definition Audio
Connectors (internal):
- 2x SATA (6GB/s), - 1x USB 2.0, - 1x RS232, - Front Audio, S/PDIF, - 1x PCIe X1, - 1x Mini-PCIe (Half-size)
Included:
- Mitac PD14RI (D2500HN2) Mainboard (with 2x 2.16Ghz Braswell Celeron CPU), - I/O ATX rear plate, - 1x SATA cable
Gewicht:
1.0 kg
Weitere Suchbegriffe: mitac mainboard, mainboard, mitx mainboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 92,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,31*
€ 147,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,94*
€ 142,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,25*
€ 127,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,50*
€ 121,98
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,62*
€ 110,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.