Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Globalsat LS-111P (CO2/Temperatur/Feuchtigkeit Messgerät, LoRaWAN)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2546
Hersteller:
     Globalsat Technology
Herst.-Nr.:
     LS-111P
EAN/GTIN:
     0613165225845
Suchbegriffe:
CO2-Messgerät
co2-messgerät
Der LS-111P ist für die Messung von Kohlendioxid (CO2), Temperatur und Luftfeuchtigkeit mit LoRa®-Langstrecken- und Niedrigleistungs-Drahtlosverbindungen konzipiert. Es handelt sich um integrierte LoRa®-Funktechnologie, CO2-Sensor-Know-how und eine leistungsstarke MCU-Lösung für verschiedene IoT-Märkte. Mit kalibriertem CO2-Sensormodul und kompensierter Integration des Temperatur- / Feuchtesensors sind die Daten sofort abrufbereit. Es ist ideal für die Überwachung der Luftqualität in Schulen, Bürogebäuden, Gewächshäusern, Fabriken, Hotels, Krankenhäusern, Transportleitungen und überall dort, wo hohe Kohlendioxidmengen erzeugt werden.

Features:
- LoRaWAN ™-konform
- Hohe Empfängerempfindlichkeit, Lösung mit großer Reichweite
- Integriert mit kalibriertem CO2-Sensor
Genauigkeit: ± 50 ppm, ± 3% vom Messwert Bereich: 0 ~ 10.000 ppm
- Integriert mit kompensiertem Temp / RH-Sensor
- Gleichstromeinspeisung mit großem Bereich, 8 ~ 24V / oder Micro-USB-Einspeisung, 5V
- Anzeige der CO2-Konzentration, Temp / RH
- LED-Alarmanzeige

Weitere Informationen:
LoRa®Module:
GlobalSat LM-130H LoRaWAN™ Module
Frequency:
863 ~ 870 MHz (EU) , 902 ~ 928 MHz (US) , 920 ~ 928 MHz (ROA)
LoRa®Antenna:
External Omni Antenna, 824 ~ 960 MHz 2dBi SMA Male connector
Sensitivity:
-132 dBm @ 980 bps
Tx Power:
Up to 100 mW
Sensing Element:
CO2: Gold-plated infrared (NDIR) wave-guide technology with Automatic Baseline Correction (ABC) and passive gas diffusion (no moving parts) Temperature & Humidity: CMOS sensor
Response Time:
CO2: < 10 sec. @ 30 cc/min. flow rate < 3 min. diffusion time Temperature: min. 3 sec.&#65307;max. 30 sec. at &#964; 63% Humidity: < 8 sec. at &#964; 63%
Accuracy (at 25&#8451;):
CO2: ±50 ppm or ±3% of reading Temperature: ±0.5 &#8451; Humidity: ±5 %RH
Repeatability:
CO2: ± 20 ppm + (±reading * 1%) Temperature: ±0.3 &#8451; Humidity: ±0.3 %RH
Zero Drift:
CO2: < ± 10 ppm/yr. with Automatic Baseline Correction (ABC) Temperature: < 0.04 &#8451;/yr Humidity: < 0.5 %RH/yr
Measurement Range*:
CO2: 0 ~ 10,000 ppm Temperature: -40 ~ +125 &#8451; Humidity: 0 ~ 85 %RH
Pressure Dependence:
CO2: 1.6 % reading per kPa
Operation Temperature:
-10 ~ +60 &#8451;
Operation Humidity:
0 ~ 85 %RH, Non condensed., 0 to 50&#8451;
Storage Temperature:
-20 ~ +70 &#8451;
Warm-up Time:
&#8804; 1 min. (at full specs &#8804; 15 mins)
LED Indicator:
Orange LED x 1 (by threshold setting, default is 800 ppm), Red LED x 1 (by threshold setting, default is 1000 ppm)
Dimension:
Wall-mount: 113.57(H) x 80(W) x 28.79(D) mm
Weight:
101 ±2g
Case Material:
ABS
Accessories:
LoRa®Antenna (External Omni Antenna) x 1 , Sensor Programmable Cable (Optional)
Certification:
CE, FCC, Telec, ThingPark
Gewicht:
1.0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 228,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 294,84*
€ 350,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 285,36*
€ 339,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 256,77*
€ 305,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 243,35*
€ 289,59
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 228,69*
€ 272,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.