| |
|
| Artikel-Nr.: 2072-3201 Herst.-Nr.: MI12-00V EAN/GTIN: 0613165231471 |
| |
|
| | |
| Das Mainboard, der JETWAY MI12-00L-Serie, ist ein Mini-ITX-Formfaktor Board, das den Intel® Apollo Lake SoC-Prozessor verwendet. Das Board unterstützt DDR3L 1866 MHz SO-DIMM-Speicher mit bis zu 8 GB. Mit dem integrierten Realtek Gigabit Ethernet-Controller bietet das MI12-00V ein 10/100/1000Base-TX-Ethernet-Schnittstelle für die Netzwerkübertragung. SATAIII (6 Gb/s)-Schnittstelle, ein M.2 (M-Key, 2242/2260) und 32 GB eMMC (Option) für Speichergeräte. Eine Mini-PCIe-Schnittstelle, vier USB3.0-Ports, zwei USB2.0-Ports und zwei COM-Ports sorgen für vielseitige Erweiterungsmöglichkeiten. Die MI12-00V-Serie bietet eine eDP-Schnittstelle, die max. 4K@60Hz unterstützt . Aufgrund der oben genannten Merkmale ist die MI12-00V-Serie eine der besten Optionen für Digital Signage- und Automatisierungsanwendungen. - SoC-Prozessor der Intel® Apollo Lake-Series. (Standard J3455)
- 1* DDR3L 1866 MHz SO-DIMM bis zu 8 GB
- 1* Realtek RTL8111H GbE
- 1* HDMI, 1* LVDS, 1* eDP, unterstützen Triple-Displays
- 10* COM, 4* USB3.0, 5* USB2.0
- 1* Mini-PCIe, 1* SIM-Kartensteckplatz
- 1* SATA III, 1* M.2 (M-Key, 2242/2260), 1* 32 GB eMMC (optional)
- 12 V DC-Eingang
Weitere Informationen: | | Model: | – MI02-00V, – MI02-02V (W/TPM2.0) | Form Factor: | – Slim Mini-ITX (6.7-in * 6.7-in, 170 * 170mm) | Processor System: | – Intel® Apollo Lake SoC Processor, – Intel J3455 SoC chipset, – AMI 128Mb Flash ROM BIOS | Expansion Slot: | – 1* Mini PCIe (full size, USB signal only), – 1* SIM card slot | Memory: | – 1* DDR3L 1866MHz SDRAM SO-DIMM up to 8GB | Graphics: | – Intel® HD Graphics, – 1* HDMI (Max. Resolution: 3840 x 2160@30Hz), – 1* VGA (Max. Resolution: 1920 x 1200@60Hz), – 1* LVDS (Max. Resolution: 1920 x 1200@60Hz, selectable with eDP, not working while using LVDS), – 1* eDP (Max Resolution: 4096 × 2160@60Hz, selectable with LVDS, not working while using eDP), – Support triple displays | Ethernet: | – 2* Realtek RTL8111H GbE | Audio: | – C-Media HS-100B USB Audio Chip | Storage: | – 1* SATAIII (6.0Gb/s), – 1* M.2 M-key 2242/2260 (SATA interface), – 32GB eMMC (option), eMMC is recommend to set as primary boot device for Windows 10 OS boot up | Rear I/O: | – 2* RJ45, – 4* USB3.0, – 1* HDMI, – 1* VGA, – 1* Line-out, – 1* DC-in | Internal Connector: | – 5* USB2.0, – 9* RS232 (COM1~3 with Powered 5V/12V), – 1* RS232/422/485 (COM1), – 1* SATAIII, – 1* Mini PCIe (full size), – 1* M.2 M-key 2242/2260 (SATA interface), – 1* LVDS (Selectable with eDP, not working while using LVDS), – 1* eDP (Selectable with LVDS, not working while using eDP), – 1* GPIO (4in/4 out), – 1* SMBUS, – 1* AT mode, – 1* SIM card holder, – 1* PS/2, – 1* TPM2.0 (MI12-02V optional) | Watchdog Timer: | – From Super I/O to drag RESETCON#, – 256 segments, 0,1,2…255sec | Power: | 12V DC-in, AT/ATX Supported, – AT: Directly PWR on as Power input ready, – ATX: Press Button to PWR on after Power input ready | Compliance: | – CE, FCC, RoHS, REACH | Temperature: | – Operating: 0°C ~ 60°C (with 0.7m/s air flow), – Storage: -20°C ~ 85°C, – Humidity: 10% ~ 90% RH @40°C (non-condensing) | OS Support: | – Windows 10, Linux | Gewicht: | 1.1 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |