Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
KFZ Zubehör
>
Navigationssystem
>
GPS Überwachung
>
Artikel
FleetPC-ARM-400 Car-PC (NXP iMX8M Quad-Core, Android 9, 2GB RAM/8GB NAND, Autostart-Controller, 9-36V Automotive Netzteil, GPS/LTE/CAN/RS232/WLAN/BT/LAN/HDMI) [LÜFTERLOS]
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2072-3392
Hersteller:
CarTFT.com
Herst.-Nr.:
FleetPC-ARM-400
EAN/GTIN:
0613165233185
Suchbegriffe:
Car-PC
Fahrzeug Computer
Fahrzeug Ortung
GPS KFZ Ortung
FleetPC-ARM-400 ist ein Kommunikations-Gateway, das für Anwendungen im Fahrzeug oder IoT (Internet of Things) entwickelt wurde. FleetPC-ARM-400 bietet einige einzigartige Funktionen, darunter ein 64-Bit-ARM-Prozessor, 2x LTE-Modem-Slots, Spannungsschutz, Software, die ein/aus und Remote-Wakeup gesteuert werden. Mit dem neuesten Linux -Kernel, Android und Tools können Benutzer mit FleetPC-ARM-400 eine schnelle Software für verschiedene Anwendungen entwerfen und bereitstellen, z. B. Fahrzeugverfolgung, Flottenmanagement und IoT -Kommunikationsgateway.
Gerne helfen wir bei Integrationsfragen und Systemanpassungen !
Features :
Lüfterlos
64-bit ARM CPU (Cortex-A53@1.6Ghz)
Unterstützt zwei LTE Module
Energiespar Modus
Remote Wake-up
GPS, G-sensor und isolated GPIO
Weitbereichstromeingang
GPIO (isolated) / GNSS Empfänger
Gyro Sensor / Accelerometer
Android / Linux (Yocto)
Kompakte Abmessung
Weitere Informationen:
Dimensions:
100mm x 204mm x 48mm
Temperature:
Operating : -20°C-70°C
CPU:
NXP iMX8M Quad-core ARM Cortex-A53 @ 1.6GHz
RAM:
2GB RAM / 8GB eMMC
OS:
Android 9.0 (optional Linux 4.x (Yocto)
GNSS:
ublox UBX-G7020 Chip, GNSS Engine: GPS / GLONASS
Dual LTE Slots:
Optional (LTE modem) , 2x SIM card slot / Antenna: external , 2x LTE slots (mPCIe form factor)
Sensors:
3-axis Gyro sensor + 3-axis Accelerometer
Inputs / Outputs:
(isolated) 2x CAN-FD , (isolated) 2x RS232 (or RS485) , 2x Photo-coupled open-collector output , 9x Photo-coupled digital input (5 – 24V)
USB port:
2 x Host (HS) / 1x OTG (HS)
WiFi / Bluetooth:
(optional) 802.11 b/g/n/ac WiFi and Bluetooth 4.2/BLE
Ethernet:
1x (default) GbE / 1x (optional) GbE
Display Interface:
HDMI
Audio Interface:
Head-phone output; MIC input
Power Input:
9-36V DC / On/off By software
Lieferumfang:
- FleetPC-ARM-400
Lieferumfang 2:
- Power adapter
Lieferumfang 3:
- GSM/LTE antenna
Lieferumfang 4:
- WLAN/BT antenna
Lieferumfang 5:
- GNSS antenna
Gewicht:
2.5 kg
... >
Professional CarPC/PND
>
FleetPC CarPC (ARM)
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
GPS Ortung
,
GPS Tracker
,
GPS Tracking-System
,
GPS Überwachung
,
Tracking GPS
,
fahrzeug ortung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 473,72*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 473,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 585,69*
€ 696,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 572,11*
€ 680,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 533,33*
€ 634,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 497,83*
€ 592,42
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 473,72*
€ 563,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen