| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2072-3576 Herst.-Nr.: A-RA13-M2B EAN/GTIN: 4710679552972 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die hochwertige Aluminiumabdeckung fungiert als effizienter Kühlkörper und kühlt den Raspberry Pi 5 stilvoll. Ausgestattet mit strategisch platzierten Doppelkernen aus Aluminium, um die Wärme abzuleiten. Das Gehäuse optimiert die Leistung, unterstützt verschiedene Schnittstellen und eignet sich für Übertaktungs-, Medien- und DAC-Enthusiasten, indem es die Raffinesse Ihres Setups verbessert, ohne das Potenzial des Pi zu beeinträchtigen. - Lüfterloses Kühldesign aus Aluminium
- Dauerhafte Einfachheit, zeitlos
- Native Raspberry Pi 5 Board-Unterstützung
- Zugriff auf umfassende Konnektivität
- Optionales Montageset
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Dimensions /: | 68.5 x 96 x 33.5 mm | Motherboard support: | Raspberry Pi 5 | LED light holes: | 1 | Input/Output Openings: | USB 2.0 Type-A x 1, USB 3.0 Type-A x 1, Ethernet Jack x 1, USB Type-C Power Jack x 1, Micro-HDMI x 2, Wi-Fi & Bluetooth Window x 1, SD Card & On/Off Button x 1, LED x 1, GPIO x 1, Camera/Display x 2 | Product code: | A-RA13-M2B | Gewicht: | 0.4 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |