Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Hygienepapier
>
Papierhandtücher
>
Falthandtuch
>
Artikel
Papierhandtuch AG-058, 24x21cm, hochweiss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2098-AG-058
Hersteller:
Plock
Herst.-Nr.:
AG-058
EAN/GTIN:
4260038110362
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Papierhandtuch AG-058, 24x21cm, hochweiss
100 % Zellstoffpapier, geprägt
Farbe: hochweiss
Anzahl Lagen: 2
Falzart: ZZ/V
Blatt-Abmessung: 24 x 21 cm
Inhalt/Karton: 4000 Blatt
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiss
Anzahl Lagen/Falzart:
2 /ZZ/V
Blatt-Abmessung:
24x21 cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier, geprägt
... >
Lager 2098
>
Papiertücher
>
Papierhandtücher
Weitere Suchbegriffe:
Einmalhandtücher
,
Einweg-Handtücher
,
Einweghandtücher
,
Handtuch-Papier
,
Handtuchpapier
,
Papier-Handtücher
,
Papierhandtücher
,
falthandtuchpapier 2-lagig
,
falthandtuchpapier
,
falthandtücher v-falz
,
Falttücher
,
Falttuch
,
Papierhandtuch
,
ZZ-Falz
,
Handtuch
,
Papier-Falttücher
,
Hygienepapier
,
Einwegtücher
,
Einmaltücher
,
Zupftuch
,
Wischtücher
,
Reinigungstücher
,
Zellstofftücher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,01001*
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,01001*
€ 0,01191
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,00991*
€ 0,01179
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00906*
€ 0,01078
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00894*
€ 0,01064
pro Stück
ab 64000 Stück
€ 0,00804*
€ 0,00957
pro Stück
ab 80000 Stück
€ 0,00782*
€ 0,00931
pro Stück
ab 128000 Stück
€ 0,00722*
€ 0,00859
pro Stück
ab 12000000 Stück
€ 0,00607*
€ 0,00722
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seifencreme aus pflanzlichen Rohstoffen AG-801
Plock
AG-801
€ 30,94*
Zubehör
Spender für alle Handtücher AG-503, weiss
Plock
AG-503
€ 34,53*
Zubehör
Spender für alle Handtücher AG-671, metall/weiss
Plock
AG-671
€ 34,73*
Zubehör
Spender für alle Handtücher AG-673, metall/weiss
Plock
AG-673
€ 45,86*
Zubehör
ST-5001 Falthandtuchspender, Kunststoff, für ca. 300 Blatt, C/V-Falz, weiss
Plock
ST-5001
€ 34,99*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.