Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Seifen
>
Spenderseife
>
Artikel
Seifencreme aus pflanzlichen Rohstoffen AG-801
Menge:
Behälter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2098-AG-801
Hersteller:
Plock
Herst.-Nr.:
AG-801
EAN/GTIN:
4260038111406
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cremeseife
Flüssigseife
Seifencreme
Seifenkonzentrat
Seifencreme aus pflanzlichen Rohstoffen AG-801
Farbe: rosa
Inhalt/Kanister: 10 Liter
... >
Lager 2098
>
Seifen & Reiniger
>
Flüssigseife in Kanister
Weitere Suchbegriffe:
Spenderseife
,
cremeseife 10 l
,
cremeseife
,
seifencreme plock
,
Seife
,
rosa
,
pflanzlich
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 17,31*
Preis gilt ab 3.000 Behälter
1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 1,731* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 31,04*
€ 36,94
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 30,80*
€ 36,65
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 28,99*
€ 34,50
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 27,87*
€ 33,17
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 27,49*
€ 32,71
pro Behälter
ab 30 Behälter
€ 22,91*
€ 27,26
pro Behälter
ab 60 Behälter
€ 21,67*
€ 25,79
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 17,31*
€ 20,60
pro Behälter
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seifen-Dosierspender aus Kunststoff ST-573, weiss
Plock
ST-573
ab € 23,14*
Zubehör
Seifenspender aus Kunststoff HP-99545, weiss
Plock
HP-99545
ab € 13,81*
Zubehör
Seifenspender aus Kunststoff HP-99566, weiss
Plock
HP-99566
ab € 16,01*
Zubehör
ST-5050 Seifenspender aus Kunststoff, 500ml, weiss
Plock
ST-5050
ab € 24,26*
Zubehör
ST-5051 Seifenspender aus Kunststoff, 1000ml, weiss
Plock
ST-5051
ab € 24,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen