Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Backofenrost 530 x 470 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Backofenrost 530 x 470 x 12 mm
KBS Backofenrost 530 x 470 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     2102-10209301
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     10209301
EAN/GTIN:
     4059395095005
Suchbegriffe:
Backofen-Rost
Backofenrost
backofen rost

Backofenrost 530 x 470 x 12 mm


Backofenrost  530 x 470 x 120 mm


Bruttogewicht (kg): 2
Geräteart : Zubehör
Baureihe Tiefe : 650
Nummer GTIN Nummer : 4059395095005
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Backofen-Rost Backofenrost
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.