Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Schubladen-Kit, 2 Stück GN 2/1 70cm breit für Unterschränke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Schubladen-Kit, 2 Stück GN 2/1 70cm breit für Unterschränke
KBS Schubladen-Kit, 2 Stück GN 2/1 70cm breit für Unterschränke
Artikel-Nr.:
     2102-10309007
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     10309007
EAN/GTIN:
     4059395104127
Suchbegriffe:
Gastronomie-Schubladenblock

Schubladen-Kit, 2 Stück GN 2/1 70cm breit für Unterschränke


Schubladen-Kit, 2 Stück GN 2/1, 70cm breit, für Unterschränke der Serie Ready 700


Bruttogewicht (kg): 15
Geräteart : Zubehör
Baureihe Tiefe : 700
Nummer GTIN Nummer : 4059395104127
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 634,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,56*
€ 906,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,58*
€ 901,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,37*
€ 858,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,98*
€ 819,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,88*
€ 755,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.