Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Lavasteine 6kg Beutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Lavasteine 6kg Beutel
KBS Lavasteine 6kg Beutel
Artikel-Nr.:
     2102-10409321
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     10409321
EAN/GTIN:
     4059395095890
Suchbegriffe:
Grill-Lavasteine
Lavasteine
lavasteine

Lavasteine 6kg Beutel


Lavasteine, 6kg Beutel


Bruttogewicht (kg): 6
Geräteart : Zubehör
Baureihe Tiefe : 700
Nummer GTIN Nummer : 4059395095890
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Grill-Lavasteine Lavasteine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,30*
€ 120,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,83*
€ 119,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,99*
€ 116,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.