Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Neutralelement 400mm breit mit Schublade GN 1/1 offener Unterbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Neutralelement 400mm breit mit Schublade GN 1/1 offener Unterbau
KBS Neutralelement 400mm breit mit Schublade GN 1/1 offener Unterbau
Artikel-Nr.:
     2102-10409481
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     10409481
EAN/GTIN:
     4059395096156
Suchbegriffe:
Gastronomie-Neutralelement
Gastronomie-Unterbau

Neutralelement 400mm breit mit Schublade GN 1/1 offener Unterbau


Neutralelement 400mm breit, mit Schublade GN1/1, offener Unterbau


  • Schublade GN 1/1
  • Offener Unterbau

Aufstellart/Montage : Standgerät
Aussenmaterial : Edelstahl
Innenmaterial : Edelstahl
Bruttogewicht (kg): 40
Zubehör : 10409318,10409336,10409338,10409335
SWS Planbar : ja
Geräteart : Neutralelemente
Gerätetyp : Standgerät
Baureihe Tiefe : 700
Unterbau : offen
Nummer GTIN Nummer : 4059395096156


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Gastronomie-Neutralelement Gastronomie-Unterbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.145,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.334,32*
€ 1.587,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.317,56*
€ 1.567,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.245,81*
€ 1.482,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.201,75*
€ 1.430,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.145,51*
€ 1.363,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.