Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Gas-Kipp-Bratpfanne 60 L. Compound-Stahl 14 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Gas-Kipp-Bratpfanne 60 L. Compound-Stahl 14 kW
KBS Gas-Kipp-Bratpfanne 60 L. Compound-Stahl 14 kW
Artikel-Nr.:
     2102-10427402
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     10427402
EAN/GTIN:
     4059395096958
Suchbegriffe:
Kippbratpfanne
kippbratpfanne gas
kippbratpfanne

Gas-Kipp-Bratpfanne 60 L. Compound-Stahl 14 kW


Gas-Kipp-Bratpfanne Compound-Stahl, 60 Lt., 14 kW


  • Gehäuse aus Edelstahl AISI 304
  • Korpushöhe 720mm, Höhe der Füße 180mm
  • Rechteckiges Edelstahlbecken mit abgerundeten Ecken
  • Manuelle Kippsystem
  • Tiegelboden aus 12mm dickem Edelstahl Duplexboden (FE430 und AISI 316)
  • Beckenkapazität 60 Liter
  • Federentlasteter, doppelwandiger Deckel
  • Temperaturregelung zwischen 100°C und 280°C
  • Automatische Unterbrechung des Heizvorganges während des Kippens
  • Festintegrierter Wasserzulauf frontseitig
  • Beheizung Gas-Kipper durch Stahlbrenner mit stabilisierter Flamme
  • Elektrische Zündung des Zündbrenners über Bedienschalter
  • Sicherheitsthermostat und Kontrollleuchte
  • Höhenverstellbare Edelstahlfüße
  • Werkseitig auf Erdgas H eingestellt
  • Wechseldüsenkit im Lieferumfang enthalten
  • Bitte beachten Sie die Kippbratpfanne ist nicht für puntuelles oder scharfes Anbraten geeignet

Aufstellart/Montage : Standgerät
Temperatur von C° : +110
Temperatur bis C° : +280
Anschlusswert Gas (kW): 14
Bruttogewicht (kg): 117
Zubehör : 10409399
SWS Planbar : ja
Geräteart : Kippbratpfannen
Gerätetyp : Standgerät
Baureihe Tiefe : 700
Betriebsart : Gas
Unterbau : geschlossen
Nummer GTIN Nummer : 4059395096958
Kapazität in Liter : 60


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.452,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.784,99*
€ 6.884,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.713,63*
€ 6.799,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.531,43*
€ 6.582,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.457,74*
€ 6.494,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.452,07*
€ 6.487,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.