Gas-Kippbratpfanne Serie 700 Produktdetails: mit elektromotorischer Kippvorrichtung Tragestruktur CNS 18/10 Außenmaße: B 800 x T 700 x H 850-900 mm Anschlusswert Gas: 12,5 kW Anschlusswert Elektro:...
Gas-Kippbratpfanne Serie 900 Produktdetails: mit Handradkippvorrichtung Tiegel aus CNS, Boden aus Stahl Wassereinlaufgarnitur Höhenverstellbare Füße B 1200 x T 900 x H 900 mm Anschlusswert: 30 kW T...
Gas-Kippbratpfanne Serie 700 ND, 200 Koteletts/h, 800 x 700 x 850 mm (BxTxH) Stalgast- Kippbratpfannen gehören zum Inventar jedes Catering- Unternehmens, jeder Großküche, oder Restaurants. Kippbrat...
Bartscher Kippbratpfanne 700 G51LEK | Spannung: 230 V | Maße: 80 x 76 x 900 cm. Gewicht: 109,4 kg Kippbratpfanne 700 G51LEK | Spannung: 230 V • Material Tiegel: Edelstahl ,Duplex-Boden • Nutzinhalt...
Bartscher Kippbratpfanne 700 G51LHK | Spannung: 230 V | Maße: 80 x 70 x 850 cm. Gewicht: 109,6 kg Kippbratpfanne 700 G51LHK | Spannung: 230 V • Material Tiegel: Edelstahl ,Duplex-Boden • Nutzinhalt...