Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Elektro-Fritteuse 1 Becken 15 L Standgerät 12kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Elektro-Fritteuse 1 Becken 15 L Standgerät 12kW
KBS Elektro-Fritteuse 1 Becken 15 L Standgerät 12kW
Artikel-Nr.:
     2102-10514401
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     10514401
EAN/GTIN:
     4059395097399
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Stand-Friteuse
Stand-Fritteuse

Elektro-Fritteuse 1 Becken 15 L Standgerät 12kW


Elektro-Fritteuse Standgerät, 12kW, mit 1 Becken 15lt


  • Edelstahlkorpus
  • Ölbecken mit abgerundeten Ecken & Kaltzone
  • mit Ablasshahn
  • drehbare Heizelemente

Aufstellart/Montage : Standgerät
Beckenanzahl : 1
Anschlusswert in kW : 12
Anschlusswert in Volt : 400
Herz : 50/60
Phasen : 3
Bruttogewicht (kg): 70
Zubehör : 10409324,10409322,10509334
SWS Planbar : ja
Geräteart : Fritteusen
Gerätetyp : Standgerät
Baureihe Tiefe : 900
Betriebsart : Elektro
Unterbau : geschlossen
Becken_Tiegelmaterial (Liter): 15
Nummer GTIN Nummer : 4059395097399


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Standfriteuse, Standfritteuse, friteuse 15l, friteuse, standfriteuse 230v, Friteuse Fritteuse Stand-Friteuse Stand-Fritteuse Standfriteuse Standfritteuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.966,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.215,14*
€ 3.826,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.184,85*
€ 3.789,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.058,39*
€ 3.639,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.997,65*
€ 3.567,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.966,27*
€ 3.529,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.