| |
|
| Artikel-Nr.: 2102-16407--25----ACK Herst.-Nr.: 16407--25----ACK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Biosart® 250 Trichter
Der Biosart® 250 Funnel wurde speziell für die mikrobiologische und analytische Qualitätssicherung entwickelt. Biosart® 250 sind sterile Vakuumtrichter, die eine schnelle Filtration in der routinemäßigen mikrobiologischen Analyse von Pharmazeutika, Kosmetika, Getränken, Lebensmitteln, sowie Wasser und anderen Flüssigkeiten ermöglichen. Die Trichter sind mehrfach autoklavierbar. Der große Innendruchmesser gewährleistet hohe Durchflussraten und die konische Form garantiert eine gründliche Spülung.
Die hauptsächliche Anwendung von Biosart® 250 Funnels ist die mikrobiologische Analyse von relativ großen Probevolumina mit geringer Anzahl von Mikroorganismen, wobei die Membranfiltration ein wichtiger Arbeitsschritt ist. Biosart® 250 Funnel wurden speziell für die mikrobiologische und analytische Qualitätssicherung in der Industrie entwickelt. Biosart® 250 sind sterile Kunststofftrichter für schnelle Filtrationen in der Routineuntersuchung von Pharmazeutika und Kosmetika, Getränken und Lebensmitteln, Wasser und anderen Flüssigkeiten. Eine Sartorius Gitternetzmembran wird auf eine Edelstahl-Filterunterstützung gelegt. Der Biosart® 250 Funnel wird mittels Bayonett-Verschluss auf der Filterunterstützung befestigt und die Probe kann filtriert werden. Der Trichter ist aus Polypropylen, einem elastischen Material, und kann bis zu 50 mal autoklaviert und somit wiederverwendet werden. Graduierungen bei 50, 100, 150, 200 und 250 ml erleichtern die genaue Probevolumenzugabe. Der große Innendurchmesser ermöglicht einen hohen Durchfluss und der konische Zulauf der Innenwandung ein einwandfreies Nachspülen des Systems. Es verbleibt keine Probe an dem Trichter. Biosart® 250 Funnels gewährleisten geringe Filtrations- und Durchführungszeiten in der Routineuntersuchung. Hoher Gesamtdurchlauf Hoher Durchfluss Steril oder einzeln steril verpackt Kein Risiko von Sekundärkontaminationen Kein Hantieren mit heißen Trichtern Der gesamte Filtrationsvorgang ist sichtbar Anschlussfertig und leicht zu handhaben Minimaler Geräteaufwand nötig Autoklavierbar in limitierten Zyklen
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trichter, spezialtrichter, BS 250 Funnels individually sterile Einmaltrichter Einwegtrichter Nährkartonscheiben Kunststofftrichter Spezialtrichter Trichter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 12,95* | ab € 94,68* | € 111,34* | | | | | | | | | | pro Packung | € 8,50* | ab € 124,72* | € 142,79* | | | | Lager 2102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 148,33* | € 166,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2102 | | Versand: Lager 2102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|