Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS 250 Funnels, einzeln steril, Biosart® 250 Trichter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1640725ACK
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     16407--25----ACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmaltrichter
Einwegtrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Die hauptsächliche Anwendung von Biosart® 250 Funnels ist die mikrobiologische Analyse von relativ großen Probevolumina mit geringer Anzahl von Mikroorganismen, wobei die Membranfiltration ein wichtiger Arbeitsschritt ist. Biosart® 250 Funnel wurden speziell für die mikrobiologische und analytische Qualitätssicherung in der Industrie entwickelt. Biosart® 250 sind sterile Kunststofftrichter für schnelle Filtrationen in der Routineuntersuchung von Pharmazeutika und Kosmetika, Getränken und Lebensmitteln, Wasser und anderen Flüssigkeiten. Eine Sartorius Gitternetzmembran wird auf eine Edelstahl-Filterunterstützung gelegt. Der Biosart® 250 Funnel wird mittels Bayonett-Verschluss auf der Filterunterstützung befestigt und die Probe kann filtriert werden. Der Trichter ist aus Polypropylen, einem elastischen Material, und kann bis zu 50 mal autoklaviert und somit wiederverwendet werden. Graduierungen bei 50, 100, 150, 200 und 250 ml erleichtern die genaue Probevolumenzugabe. Der große Innendurchmesser ermöglicht einen hohen Durchfluss und der konische Zulauf der Innenwandung ein einwandfreies Nachspülen des Systems. Es verbleibt keine Probe an dem Trichter. Biosart® 250 Funnels gewährleisten geringe Filtrations- und Durchführungszeiten in der Routineuntersuchung. Hoher Gesamtdurchlauf Hoher Durchfluss Steril oder einzeln steril verpackt Kein Risiko von Sekundärkontaminationen Kein Hantieren mit heißen Trichtern Der gesamte Filtrationsvorgang ist sichtbar Anschlussfertig und leicht zu handhaben Minimaler Geräteaufwand nötig Autoklavierbar in limitierten Zyklen
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
Biosart ®
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
2,05 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
2,05 kg
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Trichter, spezialtrichter, Mikrobiologie (Produkt, sonstiges)
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 12,95*
ab € 95,47*
€ 111,34*
Lager 340
pro Packung
€ 8,50*
ab € 124,13*
€ 141,85*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 148,07*
€ 166,85*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,85*
€ 168,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 139,48*
€ 165,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 136,52*
€ 162,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 136,08*
€ 161,94
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 124,13*
€ 147,71
pro Packung
1 Packung enthält 50 Pakete (ab € 2,4826* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.