Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urbanus Sperrpfosten E-102RZ03-HH Korn 240-NN Modell:ASE 66/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urbanus Sperrpfosten E-102RZ03-HH Korn 240-NN Modell:ASE 66/3
Urbanus Sperrpfosten E-102RZ03-HH Korn 240-NN Modell:ASE 66/3
Artikel-Nr.:
     2102-2-11-102-03-0052
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-102-03-0052
EAN/GTIN:
     4050576122282
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Rohrtyp: 102mm rund, geschliffen
Verriegelung: ohne Verriegelung Öse: ohne
Kopf Design: Halbhügelkopf, Korn 240
Halterung: Bodenplatte, zum Aufdübeln, 165mm rund 4-Loch
Halterungszusatzfunktionen: ohne
Höhe über Flur (mm): 900
Absperrbreite: Pfostenbreite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,39*
€ 281,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,93*
€ 279,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,30*
€ 264,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,27*
€ 254,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,94*
€ 227,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.