Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Salatbar Gazebo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Salatbar Gazebo
KBS Salatbar Gazebo
Artikel-Nr.:
     2102-23202039
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     23202039
EAN/GTIN:
     4059395101690
Suchbegriffe:
Salat-Bar
Salat-Buffet
Salat-Büffet
Salat-Vitrine

Salatbar Gazebo



  • Möbelstruktur aus laminiertem Holzdekor, Nussbaum hell
  • Plexiglas-Hustenschutz absenkbar
  • Elektrische Haubenbetätigung, separat schaltbar
  • Unterbau mit Abstellflächen
  • Elektronische Steuerung
  • Digitale Temperaturanzeige
  • Innenverkleidung aus Chromnickelstahl DIN 1.4301 / AISI 304
  • Höhe 1271mm bei abgesenkten Hustenschutz
  • Für 8 x GN 1/1-Behälter bis max. 150 mm Höhe
  • Fahrbar auf Lenkrollen, 2 feststellbar

Aufstellart/Montage : Standgerät
Bestückung - Kapazität GN - 'EN: GN 1/1
Behälteranzahl : 8
Aussenmaterial : Holz laminiert Nussbaum hell
Innenmaterial : CNS
Temperatur von C° : +4
Temperatur bis C° : +10
Anschlusswert in kW : 0,36
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 168
Nettogewicht (kg): 150
Serienzubehör : 4 Stege a` 530mm
Zubehör : 23202005
Geräteart : Salatbar
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 30
und Raumfeuchte (%): 55
Kühlung : Stille
Tauwasserverdunstung : ja
Abtauung : Automatisch
Aggregat : Luftgekühlt
Kältemittel / GWP : R 290 (Propan)/GWP 3
Menge Kältemittel in Gramm : 120
Klimaklasse : 3
Nummer GTIN Nummer : 4059395101690


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Salatbar, Salatbuffet, Salatbüffet, Salatvitrine, Buffetplattenwagen, Servier-Kühlvitrine, Servier-Vitrine, Servierkühlvitrine, Serviervitrine, kbs salatbar, salat bar, Salat-Bar Salat-Buffet Salat-Büffet Salat-Vitrine Salatbar Salatbuffet Salatbüffet Salatvitrine Buffetplattenwagen Servier-Kühlvitrine Servier-Vitrine Servierkühlvitrine Serviervitrine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 3.205,68*
€ 3.503,88*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.340,44*
€ 5.675,39*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.675,39*
€ 6.753,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.603,63*
€ 6.668,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.423,39*
€ 6.453,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.348,68*
€ 6.364,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.340,44*
€ 6.355,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
23202037
ab € 2.484,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.