Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salatbar Gazebo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salatbar Gazebo
Salatbar Gazebo
Artikel-Nr.:
     462-23202039
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     23202039
EAN/GTIN:
     4059395101690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Salat-Bar
Salat-Buffet
Salat-Büffet
Salat-Vitrine
• Möbelstruktur aus laminiertem Holzdekor, Nussbaum hell • Plexiglas-Hustenschutz absenkbar • Elektrische Haubenbetätigung, separat schaltbar • Unterbau mit Abstellflächen • Elektronische Steuerung • Digitale Temperaturanzeige • Innenverkleidung aus Chromnickelstahl DIN 1.4301 (AISI 304) • Beschichteter Verdampfer • Höhe 1271 mm bei abgesenktem Hustenschutz • Für 8 x GN 1/1-Behälter bis max. 150 mm Höhe • Fahrbar auf Lenkrollen, 2 feststellbar • Abmessungen außen (B x T x H) 1400 x 1400 x 1652 mm • Temperaturbereich von 4 °C bis 10 °C • Bestückungsmöglichkeit GN 1/1 • Außenmaterial Holz laminiert Nussbaum hell • Innenmaterial CNS • Anschlußwert 0,36 kW 230 Volt • Bruttogewicht 187 Kg • Serienzubehör 4 Stege a` 530mm • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 • Klimaklasse 3
Weitere Informationen:
Klimaklasse:
3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
1
Frei Haus
ab € 3.205,68*
€ 3.503,88*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.340,44*
€ 5.675,39*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.503,88*
€ 4.169,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.452,03*
€ 4.107,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.307,75*
€ 3.936,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.241,08*
€ 3.856,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.205,68*
€ 3.814,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
23202037
ab € 2.484,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.