Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Salatbar Isola 4M VT Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Salatbar Isola 4M VT Inox
KBS Salatbar Isola 4M VT Inox
Artikel-Nr.:
     2102-23500153
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     23500153
EAN/GTIN:
     4059395003840
Suchbegriffe:
Salat-Bar
Salat-Buffet
Salat-Büffet
Salat-Vitrine

Salatbar Isola 4M VT Inox


Salatbar, Frühstücksbuffet und Dessertbuffet mit elektrischer Haubenbetätigung, CNS Ausführung


  • Möbelstruktur komplett aus CNS gefertigt
  • Umluftkühlung
  • Elektrischer Plexiglas-Hustenschutz, separat schaltbar
  • Energieeffiziente LED-Innenbeleuchtung 3000 Kelvin Warmweiss, separat schaltbar
  • Elektronische Steuerung mit Soft-Touch Schalter
  • Digitale Temperaturanzeige
  • Automatische Abtauung
  • Innenverkleidung aus Chromnickelstahl DIN 1.4301
  • Herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung
  • Alarmfunktion wenn Fettflter gereinigt werden muss
  • 8 Lenkrollen davon 4 feststellbar für leichte Mobilität

Aufstellart/Montage : Standgerät
Bestückung - Kapazität GN - 'EN: GN 1/1
Behältertiefe (mm): 150
Behälteranzahl : 4
Innenbeleuchtung : ja, LED Warmweiss 3000 Kelvin
Aussenmaterial : CNS
Innenmaterial : Wanne CNS
Temperatur von C° : +4
Temperatur bis C° : +10
Anschlusswert in kW : 0,47
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 161
Serienzubehör : elektrische Haubenbetätigung
Zubehör : 23500152,23500151
Geräteart : Salatbar
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 30
und Raumfeuchte (%): 55
Kühlung : Umluft
Abtauung : Automatisch
Aggregat : Luftgekühlt
Wandstärke Isolierung (mm): 40
Kältemittel / GWP : R 290 (Propan)/GWP 3
Menge Kältemittel in Gramm : 100
Klimaklasse : 4
Nummer GTIN Nummer : 4059395003840


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Salatbar, Salatbuffet, Salatbüffet, Salatvitrine, Buffetplattenwagen, Servier-Kühlvitrine, Servier-Vitrine, Servierkühlvitrine, Serviervitrine, kbs salatbar, salat bar, Salat-Bar Salat-Buffet Salat-Büffet Salat-Vitrine Salatbar Salatbuffet Salatbüffet Salatvitrine Buffetplattenwagen Servier-Kühlvitrine Servier-Vitrine Servierkühlvitrine Serviervitrine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 4.023,68*
€ 4.368,58*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.434,82*
€ 6.824,37*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.824,37*
€ 8.121,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.740,28*
€ 8.020,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.535,72*
€ 7.777,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.453,62*
€ 7.679,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.434,82*
€ 7.657,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.