Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salatbar Isola 4M VT Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salatbar Isola 4M VT Inox
Salatbar Isola 4M VT Inox
Artikel-Nr.:
     462-23500153
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     23500153
EAN/GTIN:
     4059395003840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Salat-Bar
Salat-Buffet
Salat-Büffet
Salat-Vitrine
• Möbelstruktur komplett aus CNS gefertigt • Umluftkühlung • Elektrischer Plexiglas-Hustenschutz, separat schaltbar • Energieeffiziente LED-Innenbeleuchtung 3000 K warmweiss, separat schaltbar • Elektronische Steuerung mit Soft-Touch Schalter • Digitale Temperaturanzeige • Automatische Abtauung • Innenverkleidung aus Chromnickelstahl DIN 1.4301 • Herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung • Alarmfunktion, wenn Fettfilter gereinigt werden muss • 8 Lenkrollen, davon 4 feststellbar für leichte Mobilität • Abmessungen außen (B x T x H) 1505 x 750 x 1500 mm • Temperaturbereich von 4 °C bis 10 °C • Bestückungsmöglichkeit GN 1/1 • Außenmaterial CNS • Innenmaterial Wanne CNS • Anschlußwert 0,47 kW 230 Volt • Bruttogewicht 153 Kg • Serienzubehör elektrische Haubenbetätigung • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 • Klimaklasse 4
Weitere Informationen:
Klimaklasse:
4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
1
Frei Haus
ab € 4.023,68*
€ 4.368,58*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.434,82*
€ 6.824,37*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.368,58*
€ 5.198,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.303,79*
€ 5.121,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.132,17*
€ 4.917,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.056,95*
€ 4.827,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.023,68*
€ 4.788,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.