Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Schanktischabdeckung 1600x700mm mit Aufkantung 1 Becken rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Schanktischabdeckung 1600x700mm mit Aufkantung 1 Becken rechts
KBS Schanktischabdeckung 1600x700mm mit Aufkantung 1 Becken rechts
Artikel-Nr.:
     2102-304200
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     304200
EAN/GTIN:
     4059395044140
Suchbegriffe:
Schanktisch-Abdeckung
Schanktischabdeckung
schanktischabdeckung

Schanktischabdeckung 1600x700mm mit Aufkantung 1 Becken rechts


Tropfmulde 1000x300 mm


Breite innen (mm): 1600
Tiefe innen (mm): 700
Aussenmaterial : CNS
Bruttogewicht (kg): 32
SWS Planbar : ja
Geräteart : Zubehör
Nummer GTIN Nummer : 4059395044140
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Schanktisch-Abdeckung Schanktischabdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.454,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.607,65*
€ 1.913,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.584,33*
€ 1.885,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.501,65*
€ 1.786,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.473,53*
€ 1.753,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.454,74*
€ 1.731,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.