Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter mit Druckdeckel 55 Liter, VB 470001, Edelstahl, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter mit Druckdeckel 55 Liter, VB 470001, Edelstahl, Schwarz
Abfallbehälter mit Druckdeckel 55 Liter, VB 470001, Edelstahl, Schwarz
Artikel-Nr.:
     2102-31000043
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31000043
EAN/GTIN:
     8713631000043
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Abfallbehälter mit Druckdeckel 55 Liter, VB 470001, Edelstahl, Schwarz

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631000043
Intrastat-Code: 73101000
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 3,335 kg
Verpackung Länge: 345 mm
Verpackung Breite: 345 mm
Verpackung Höhe: 820 mm
Stücke pro Palette: 15

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Betrieb > Eimer > Container
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
23
€ 4,95*
ab € 69,71*
€ 92,46*
13 Tage
72
€ 4,95*
ab € 69,73*
€ 92,48*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 73,45*
€ 97,50*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,70*
€ 97,84*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
19702
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.