Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer 'Granada', freistehend, VB 963020, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenständer 'Granada', freistehend, VB 963020, Schwarz
Garderobenständer 'Granada', freistehend, VB 963020, Schwarz
Artikel-Nr.:
     2102-31014101
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31014101
EAN/GTIN:
     8713631014101
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Garderobenwagen
Garderobenständer 'Granada', freistehend, VB 963020, Schwarz

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631014101
Intrastat-Code: 83025000
Herkunftland: ES
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 7,050 kg
Verpackung Länge: 380 mm
Verpackung Breite: 380 mm
Verpackung Höhe: 1800 mm
Stücke pro Palette: 6

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Reihengarderobe, Reihengarderobenständer, garderobenstaender schwarz, garderobenwagen, garderobenständer 180 cm, Garderobenständer Kleiderständer Mobiler Kleiderständer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
23
Frei Haus
ab € 216,23*
€ 267,04*
1 Tag
23
€ 5,00*
ab € 217,85*
€ 267,04*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,04*
€ 317,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,57*
€ 312,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,90*
€ 300,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,37*
€ 299,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,23*
€ 257,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.