Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer 'Valentin', freistehend, VB 963390, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenständer 'Valentin', freistehend, VB 963390, Grau
Garderobenständer 'Valentin', freistehend, VB 963390, Grau
Artikel-Nr.:
     2102-31025763
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31025763
EAN/GTIN:
     8713631025763
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Garderobenwagen
Garderobenständer 'Valentin', freistehend, VB 963390, Grau

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631025763
Intrastat-Code: 83025000
Herkunftland: NL
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 3,305 kg
Verpackung Länge: 410 mm
Verpackung Breite: 410 mm
Verpackung Höhe: 1660 mm
Stücke pro Palette: 2

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Reihengarderobe, Reihengarderobenständer, garderobenwagen, Garderobenständer Kleiderständer Mobiler Kleiderständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,06*
€ 274,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,12*
€ 273,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,50*
€ 260,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,89*
€ 258,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,58*
€ 222,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.