Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderbügel mit Hosenstange 5x, VB 181896, Eucalyptus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleiderbügel mit Hosenstange 5x, VB 181896, Eucalyptus
Kleiderbügel mit Hosenstange 5x, VB 181896, Eucalyptus
Artikel-Nr.:
     2102-31181896
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31181896
EAN/GTIN:
     8713631181896
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel
Kleiderbügel mit Hosenstange 5x, VB 181896, Eucalyptus

Preis pro: 1
Menge: 20
EAN-Code: 8713631181896
Intrastat-Code: 44211000
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 0,490 kg
Versandkarton Länge: 350 mm
Versandkarton Breite: 338 mm
Versandkarton Höhe: 605 mm
Stücke pro Palette: 360

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.