Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Umluft Gewerbetiefkühlschrank KBS 702 TKU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114399/full/347701-volltuertiefkuehlschrank-kbs-702-tku-kbs-gastrotechnik.png
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114399/full/347701-volltuertiefkuehlschrank-kbs-702-tku-kbs-gastrotechnik.png
KBS Umluft Gewerbetiefkühlschrank KBS 702 TKU
Artikel-Nr.:
     2102-347701
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     347701
EAN/GTIN:
     4059395003628
Suchbegriffe:
Gewerbe-Tiefkühlschrank
Gewerbetiefkühllagerschrank
Gewerbetiefkühlschrank
gewerbetiefkühlschrank kbs

Umluft Gewerbetiefkühlschrank KBS 702 TKU


Umluft Gewerbetiefkühlschrank GN 2/1 mit abschließbarer Volltür


  • Volltürtiefkühlschrank
  • Kunststoffinnenbehälter mit Rasterleisten
  • Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
  • Umluft
  • Luftleitblech zur besseren Verteilung der kalten Luft
  • Volltür Griffleiste
  • Tür abschließbar
  • Türanschlag rechts, wechselbar
  • Servicefreundlich
  • Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung
  • Höhenverstellbare Füße

Aufstellart/Montage : Standgerät
Öffnungssystem : Volltür
Anzahl der Türen : 1
Türanschlag : Rechts wechselbar
Aussenmaterial : Stahlblech weiss
Innenmaterial : ABS Kunststoff weiss
Temperatur von C° : -10
Temperatur bis C° : -25
Anschlusswert in kW : 0,55
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 122
Serienzubehör : 3 Roste, 1 Bodenrost, weiss, Tür mit Schloss
Zubehör : 56,808288,808289
SWS Planbar : ja
Geräteart : Tiefkühlschrank
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 30
und Raumfeuchte (%): 60
Bruttoinhalt (l): 641
Nutzinhalt Tiefkühlung (l): 440
Kühlung : Umluft
Tauwasserverdunstung : ja
Abtauung : Automatisch
Aggregat : Luftgekühlt
Kältemittel / GWP : R 600a (Isobutan)/GWP 3
Menge Kältemittel in Gramm : 115
Energieverbrauch in 24 Std (kWh): 4,64
Energieverbrauch im Jahr (kWh): 1697
Energieeffizienzklasse : C
Energieeffizienzindex EEI : 46,624
Energieausweis : 347701-energielabel-kbs-gastrotechnik.png
Klimaklasse : 4
Prüfumgebung bei Umgebungstemperatur (°C): 30
und Raumfeuchte (%): 55
Messmethode Energieverbrauch : 2015/1094-IV
Einordnung in Kategorie gemäß EEVo : Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Nummer GTIN Nummer : 4059395003628


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: gewerbe tiefkühlschrank, Gewerbe-Tiefkühlschrank Gewerbetiefkühllagerschrank Gewerbetiefkühlschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.020,96*
€ 1.142,00*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.807,94*
€ 1.985,74*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.985,74*
€ 2.363,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.970,58*
€ 2.344,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.895,70*
€ 2.255,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.852,25*
€ 2.204,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.807,94*
€ 2.151,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
347716
ab € 1.083,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.