Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Kühlwanne Serie Elegance E-EKW GN 4/1 Einbauwanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Kühlwanne Serie Elegance E-EKW GN 4/1 Einbauwanne
KBS Kühlwanne Serie Elegance E-EKW GN 4/1 Einbauwanne
Artikel-Nr.:
     2102-350141
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     350141
EAN/GTIN:
     4059395005608
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlwanne
Einbaukühlwanne
Gastronomie-Kühlwanne
einbau kühlwanne

Kühlwanne Serie Elegance E-EKW GN 4/1 Einbauwanne


Elegance Einbaukühlwanne mit Maschine, Umluftkühlung GN 4/1


  • Ein-/Ausschalter
  • Digitale Temperaturanzeige
  • Elektronische Steuerung
  • Bedienelement zum Einbau in Schrankkorpus abnehmbar und bis max. 20 cm vom Gerät platzierbar
  • Einbauwanne Innen aus Chromnickelstahl 1.4301
  • Höhenverstellbarer Einlegeboden von 30 mm bis 150 mm
  • Hochklappbarer Verdampfer für einfache Wannenreinigung
  • Tauwasserablauf bauseitig erforderlich
  • Umlaufender CNS Einhängerahmen
  • Bestückung mit GN Behältern max. 150mm Tiefe
  • Optional, gegen Mehrpreis, automatischeTauwasserverdunstung möglich
  • Bauseits ist auf eine ausreichende Belüftung des Aggregates zu achten

Aufstellart/Montage : Einbau
Bestückung - Kapazität GN - 'EN: GN 4/1
Aussenmaterial : verzinkt
Innenmaterial : CNS
Temperatur von C° : -1
Temperatur bis C° : +5
Anschlusswert in kW : 0,8
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 102
Zubehör : 392002,392031,392034,392040,392007,392042,392028,392013,392018
Geräteart : Einbauwanne
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 21
und Raumfeuchte (%): 60
Kühlung : Umluft
Abtauung : Automatisch
Aggregat : Luftgekühlt
Kältemittel / GWP : R 290 (Propan)/GWP 3
Menge Kältemittel in Gramm : 105
Nummer GTIN Nummer : 4059395005608
Temperaturklasse : 2M 1, getestet nach DIN EN 23953 1 und 2


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Einbau-Kühlwanne Einbaukühlwanne Gastronomie-Kühlwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.056,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.383,07*
€ 5.215,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.339,47*
€ 5.163,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.167,66*
€ 4.959,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.090,47*
€ 4.867,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.056,27*
€ 4.826,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.