Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Kartoffelschälmaschine Behälterkapazität 25 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114551/full/kartoffelschaelmaschine-ansicht-2-kbs-gastrotechnik.png
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114551/full/kartoffelschaelmaschine-ansicht-2-kbs-gastrotechnik.png
KBS Kartoffelschälmaschine Behälterkapazität 25 kg
Artikel-Nr.:
     2102-40800007
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     40800007
EAN/GTIN:
     4059395032420
Suchbegriffe:
Gemüse-Schälmaschine
Gemüseschälmaschine
Kartoffel-Schälmaschine
Kartoffelschälmaschine

Kartoffelschälmaschine Behälterkapazität 25 kg



  • Gehäuse aus Edelstahl
  • Stundenleistung 120 kg
  • Timersteuerung per Drehregler (0-4 min.)
  • Durchsichtiger Deckel aus lebensmittelechten Polycarbonat
  • Sicherheitsmikroschalter auf dem oberen Deckel und an der Auslassöffnung
  • Produktausstoßtaster
  • Automatischer Wasserstrahl zur Unterstützung der Ableitung von Schälabfällen
  • Wasseranschluß mittels beigefügtem Wasserschlauch 3/4" Zoll
  • Schmutzwasser (Schlacke) muss bauseitig abgeführt werden
  • 1 herausnehmbarer Reibeteller
  • 1 Seitenreibe

Aufstellart/Montage : Auftisch
Anschlusswert in kW : 1,1
Anschlusswert in Volt : 230
Herz : 50/60
Phasen : 1
Bruttogewicht (kg): 82
Zubehör : 40890002
Geräteart : Kartoffelschälmaschine
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Nummer GTIN Nummer : 4059395032420
Fassungsvermögen kg : 25


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: gemüseschälmaschine, Gemüse-Schälmaschine Gemüseschälmaschine Kartoffel-Schälmaschine Kartoffelschälmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.281,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.588,26*
€ 4.270,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.529,39*
€ 4.199,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.375,09*
€ 4.016,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.308,40*
€ 3.937,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.281,89*
€ 3.905,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.