Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuum-Verpackungsmaschine 260 mm Schweißleiste Tischgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vakuum-Verpackungsmaschine 260 mm Schweißleiste Tischgerät
Vakuum-Verpackungsmaschine 260 mm Schweißleiste Tischgerät
Artikel-Nr.:
     2102-41100030
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     41100030
EAN/GTIN:
     4059395037876
Suchbegriffe:
Gastro-Vakuumiermaschine
Vakuumierer
Vakuumiermaschine
Vakuummaschine
Vakuum-Verpackungsmaschine 260 mm Schweißleiste Tischgerät

  • Vakuum-Verpackungsmaschine
  • 260 mm Schweissleiste
  • Manuell klappbarer Gehäusedeckel
  • Kammergerät mit Edelstahlgehäuse
  • Edelstahlkammer mit abgerundeten Ecken
  • Schweissbalken herausnehmbar
  • Geneigtes Blech aus CNS
  • Hochwertige Vakuumierpumpe von Busch
  • Pumpe mit Vorheizfunktion
  • Pumpenleistung 4 m³/H
  • Saugpumpe mit Ölreinigungszyklus
  • Intuitives und mehrsprachiges Multifunktionsdisplay
  • Automatische Ölwechselmeldung
  • Einfache Einstellung der Vakuum- und Schweisszeit
  • Programmspeicher der letzten Einstellung nach  Einschaltung
  • Display mit prozentualer Anzeige des Vakuums und der Restzeit
  • Vakuumieren von flüssigen oder halbflüssigen Produkten möglich
  • Höhenverstellbare Ausgleichsfüsse

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Vakuumschließer, gastro vakuumiermaschine, Vorbereitung Vakuumierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.048,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.359,19*
€ 3.997,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.303,35*
€ 3.930,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.154,84*
€ 3.754,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.089,68*
€ 3.676,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.048,70*
€ 3.627,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.